| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1039U-9859752022 Herst.-Nr.: JD-9500DE-2 EAN/GTIN: 04025112091896 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | CHERRY Tastatur- und Mausset DW 9500 Slim Das Desktop-Set CHERRY DW 9500 SLIM wird selbst gehobenen Ansprüchen gerecht. Es begeistert durch modernste Technik, beste Verarbeitungsqualität und extra flache Bauweise. Das Design hat einen minimalistischen Charakter und glänzt dennoch mit Funktion und Stil. Technische Daten: Beleuchtung: nein Aufstellfüße: ja Eingebaute Metallplatte: ja Interner Speicher: nein Status-LEDs: in den Tasten Tastatur Format: Full-size (100%) Tastentechnologie: Scherentechnologie Tastenverschlüsselung: AES-128 USB Hub: nein Anzahl Maustasten: 6 Batterie Ladebuchse: USB-C Batterie wiederaufladbar: ja Bluetooth-Reichweite: 10 m Daumentasten: ja DPI-Schalter: ja DPI-Stufen: 4 Funkreichweite: 10 m Max. Auflösung (dpi): 3.000 dpi Verbindung per 2,4 Ghz Funk: ja Verbindung per Bluetooth: ja Verschlüsselung im Bluetoothmodus: AES-128 Verschlüsselung im Funkmodus: AES-128 Bluetooth-Protokoll: Bluetooth 4.2 Bluetooth-Reichweite: 10 m Funkreichweite: 10 m USB Dongle: ja Verbindung per 2,4 Ghz Funk: ja Verbindung per Bluetooth: ja Verschlüsselung im Bluetoothmodus: ja Verschlüsselung im Funkmodus: ja |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tablet Tastatur, Tablettastatur, Tastatur für Tablet, Wireless Keyboard, Wireless Tastatur, Keyboard, Tastatur, cherry tastatur funk dw9000, cherry tastaturen, cherry tastatur kabellos, CHERRY, Tastatur-, und, Mausset, 752022 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |