Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bausatz Add-on für AVR-NET-IO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bausatz
Bausatz
Artikel-Nr.:
     1039U-9859810112
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     810112
EAN/GTIN:
     04049702014645
Suchbegriffe:
Bausatz
Add-on
für
AVR-NET-IO
Bausatz Add-on für AVR-NET-IO

Erweiterungs-Bausatz für die AVR-NET-IO-Platine 810 058 bzw. 810 073. Durch die vielfältigen Features eignet sich die Platine zur Speichererweitung mittels SD-Karte, zum Integrieren der Funkmodule RFM01, RFM02 oder RFM12, als Infrarot-Empfänger usw. Erweiterungs-Bausatz für die AVR-NET-IO-Platine 810 058 bzw. 810 073. Durch die vielfältigen Features eignet sich die Platine zur Speichererweitung mittels SD-Karte, zum Integrieren der Funkmodule RFM01, RFM02 oder RFM12, als Infrarot-Empfänger usw. Technische Daten: Betriebsspannung 9 V~ oder 12 V-, ca. 500 mA Anschluss für LC-Display SD-Kartenslot ISP-Anschluss IR-Empfänger Platinengröße (LxBxH): 108x76x22 mm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,33*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 40,78*
€ 48,528
pro Stück
ab 4 Stück
€ 40,25*
€ 47,898
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,90*
€ 45,101
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,54*
€ 43,483
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 31,33*
€ 37,283
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.