Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bausatz "Elektronischer Münzwurf" V1.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bausatz
Bausatz
Artikel-Nr.:
     1039U-9859810636
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     810636
EAN/GTIN:
     04049702148968
Suchbegriffe:
Bausatz
Elektronischer Münzwurf
V1.0
Bausatz "Elektronischer Münzwurf" V1.0

Dieser Bausatz unterstützt Sie durch das Kopf oder Zahl Prinzip, beim Treffen einer Entscheidung. Durch Drücken des Tasters, beginnen zwei LEDs schnell zu Blinken. Das Blinken verlangsamt sich, bis nur noch eine LED leuchtet. Kopf oder Zahl. Dieser Bausatz unterstützt Sie durch das Kopf oder Zahl Prinzip, beim Treffen einer Entscheidung. Durch Drücken des Tasters, beginnen zwei LEDs schnell zu Blinken. Das Blinken verlangsamt sich, bis nur noch eine LED leuchtet. Kopf oder Zahl. Technische Daten: Spannungsversorgung: 7,5V ... 12V- z.B. 9 V-Blockbatterie oder 9 - 12V Stecker-Netzteil Stromaufnahme: 14mA bei 9V bzw. 20mA bei 12V Zeitdauer für einen "Wurf": ca. 10 Sekunden Maße (BxHxT): 60x16x40 mm Gewicht: 19 g Lieferumfang: Platine mit allen Bauteilen, Batterieclip und Anleitung

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,05*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 12,14*
€ 14,447
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,08*
€ 14,375
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,43*
€ 13,602
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,76*
€ 12,804
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,34*
€ 12,305
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.