Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JOY-IT Batterie Pack für StromPiV3, 3,2 V, 1000 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
JOY-IT
JOY-IT
Artikel-Nr.:
     1039U-9859810892
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     810892
EAN/GTIN:
     04250236816616
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
entwicklungskit
JOY-IT Batterie Pack für StromPiV3, 3,2 V, 1000 mAh

Dieses Batterie Pack macht aus dem Strompi V3 eine vollwertige USV Lösung. Das Akkupack steht als dritte Stromquelle zur Verfügung, wird überwacht und automatisch nachgeladen. Dieses Batterie Pack macht aus dem Strompi V3 eine vollwertige USV Lösung. Das Akkupack steht als dritte Stromquelle zur Verfügung, wird überwacht und automatisch nachgeladen. Es basiert auf der LiFePo4 Technologie und bietet gegenüber Standard Lithium-ION Strukturen mehrere essentielle Vorteile:- erhöhte Sicherheit, da kein chemisches Selbstentzünden möglich ist - eine wesentlich längere Lebensdauer als Lithium ION Technologien - größerer Temperatureinsatzbereich - mehr Ladezyklen - der Akku wird während des Betriebs an einer externen Stromquelle automatisch geladen - Schutzschaltungen gegen Überladung, Kurzschluss und Tiefentladung sind in der Akkuelektronik integriert. - Akku: LiFe 3,2 V 1000 mAh - Überbrückungsdauer bei Stromausfall zusammen mit Raspberry PI: ca 20 Minuten - Maße Batterieeinheit: 66 x 57 x 20 mm Die Strompi 3 ist auch für den professionellen (industriellen) Einsatz konzipiert und 24/7 fähig.

Weitere Suchbegriffe: JOY-IT, Batterie, Pack, für, StromPiV3
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 25,49*
€ 35,66*
Frei Haus
ab € 25,39*
€ 35,69*
Lager 1039
4
€ 6,99*
ab € 64,85*
€ 83,43*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,43*
€ 99,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,93*
€ 98,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,48*
€ 95,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,51*
€ 89,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,79*
€ 83,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 64,85*
€ 77,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.