Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bausatz, USB-Lüfter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bausatz
Bausatz
Artikel-Nr.:
     1039U-9859811243
Hersteller:
     SOL-EXPERT-group
Herst.-Nr.:
     44498
EAN/GTIN:
     04037373444984
Suchbegriffe:
Konstruktionsspielzeug
Spielzeug-Bausätze
Experimentier-Kasten
Experimentierkasten
Bausatz, USB-Lüfter

Der Bastelsatz USB-Lüfter aus dem Hause SOL-EXPERT kann an jeder beliebigen Powerbank betrieben werden. Diese macht den USB-Lüfter-Bausatz zum mobilen Ventilator, der erfrischenden Wind erzeugt, wo immer Sie diesen benötigen. Ob beim Baden, in der Der Bastelsatz USB-Lüfter aus dem Hause SOL-EXPERT kann an jeder beliebigen Powerbank betrieben werden. Diese macht den USB-Lüfter-Bausatz zum mobilen Ventilator, der erfrischenden Wind erzeugt, wo immer Sie diesen benötigen. Ob beim Baden, in der Freizeit oder im Büro, der USB-Lüfter sorgt stets für Abkühlung. Die Bauzeit des USBV-Lüfters beträgt ca. 30 – 40 Minuten. Folgende Arbeiten fallen dabei an: montieren, kleben und löten. Der USB-Lüfter eignet sich für alle Schüler, Bastler und Tüftler, für Workshops, den Werkunterricht und überhaupt alle, die Erfrischung suchen. Die Stromversorgung des USB-Lüfter Bausatzes erfolgt durch eine Powerbank oder direkt an einem USB-Port. Somit entfällt der kostenintensive Einsatz einer extra Batterie. Kleber liegt dem Bausatz bereits bei. Inhalt: Holzbauteilesatz, Kleber, Motor, Schrauben, Luftschraube, USB-Kabel, Kleber, Schalter Was noch benötigt wird: Lötkolben und Lötzinn, Powerbank oder USB-Ausgang wie Netzteil, Computer, etc. Bauzeit: ca. 45 Minuten Schwierigkeitsstufe: mittel Besondere Arbeiten: löten ACHTUNG! Für Kinder unter 3 Jahren nicht geeignet, Erstickungsgefahr durch verschluckbare Kleinteile. Schwierigkeitsgrad ANFÄNGER Altersempfehlung ab 10 Jahren (Nur unter Aufsicht eines Erwachsenen)

Weitere Suchbegriffe: Technisches Spielzeug Lernbausatz, USB Ventilator, usb ventilator, Bausatz, USB-Lüfter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,49*
€ 11,86*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 7,63*
€ 11,87*
Lager 1039
6
€ 6,99*
ab € 20,08*
€ 27,61*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,61*
€ 32,856
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,25*
€ 32,428
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,68*
€ 30,559
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,90*
€ 29,631
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,26*
€ 28,869
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,08*
€ 23,895
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.