Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bausatz, StormCar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bausatz
Bausatz
Artikel-Nr.:
     1039U-9859811244
Hersteller:
     SOL-EXPERT-group
Herst.-Nr.:
     44495
EAN/GTIN:
     04037373444953
Suchbegriffe:
Bausatz
StormCar
Bausatz, StormCar

Dieser schöne Fahrzeugbausatz mit dem Namen StormCar verfügt über einen tollen Luftantrieb. Sobald der Motor an die Batterie (nicht im Lieferumfang enthalten) angeschlossen wird, dreht der Propeller los und erzeugt somit einen beachtlichen Luftstrom, Dieser schöne Fahrzeugbausatz mit dem Namen StormCar verfügt über einen tollen Luftantrieb. Sobald der Motor an die Batterie (nicht im Lieferumfang enthalten) angeschlossen wird, dreht der Propeller los und erzeugt somit einen beachtlichen Luftstrom, der das Fahrzeug vorwärts bewegt. Besonders gut fährt der StormCar dabei auf glatten Oberflächen. Die Bauzeit beträgt ca. 30 – 40 Minuten. Folgende Arbeiten fallen dabei an: montieren, kleben und löten. Der StromCar eignet sich für alle Bastler und Tüftler, für Workshops, den Werkunterricht und für vieles mehr. Kleber liegt dem Bausatz bereits bei. Wir empfehlen ein Mindestalter von 8 Jahren. Inhalt: Holzbauteilesatz, Kleber, Motor, 2 x M1.6 mm Schraube, Luftschraube, Batterieclip, 2 x Aluminium Achse, 4 x Leichtlaufrad Was noch benötigt wird: Lötkolben und Lötzinn, Batterie oder Akku mit 9 Volt. Bauzeit: ca. 40 Minuten Schwierigkeitsstufe: einfach - mittel Besondere Arbeiten: löten ACHTUNG! Für Kinder unter 3 Jahren nicht geeignet, Erstickungsgefahr durch verschluckbare Kleinteile. Schwierigkeitsgrad ANFÄNGER Altersempfehlung ab 10 Jahren (Nur unter Aufsicht eines Erwachsenen)

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
44
Frei Haus
ab € 7,22*
€ 11,34*
€ 4,00*
ab € 7,27*
€ 12,06*
Lager 1039
5
€ 6,99*
ab € 19,88*
€ 28,13*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,13*
€ 33,475
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,84*
€ 33,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,14*
€ 31,107
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,16*
€ 29,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,62*
€ 28,108
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,88*
€ 23,657
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-4941108
ab € 5,56*
Sonstiges
Toolcraft
1561696
ab € 127,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.