Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bausatz Blinker / Wechselblinker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bausatz
Bausatz
Artikel-Nr.:
     1039U-9859811296
Hersteller:
     Kemo
Herst.-Nr.:
     B003
EAN/GTIN:
     04024028010038
Suchbegriffe:
Elektronik Modellbahn
Modellbahn Elektronik
Lichttechnik Modellbahn
elektronik modellbahn
Bausatz Blinker / Wechselblinker

Blinker / Wechselblinker (Bausatz) für 6 - 12 V/DC zum Anschluss von Glühlämpchen (max. 300 mA, liegen nicht bei) oder LEDs. Taktfrequenz einstellbar ca. 1 - 3 x pro Sek.. Passendes Gehäuse G027NTechnische Daten:
- Betriebsspannung: 6 - 16 V/DC- Blinker / Wechselblinker (Bausatz) für 6 - 12 V/DC zum Anschluss von Glühlämpchen (max. 300 mA, liegen nicht bei) oder LEDs. Taktfrequenz einstellbar ca. 1 - 3 x pro Sek.. Passendes Gehäuse G027N Technische Daten:
Betriebsspannung: 6 - 16 V/DC Max. Belastbarkeit: 0,3 A je Ausgang (2 Ausgänge vorhanden) Für kleine Lämpchen: 6 - 16 V/DC Blinkgeschwindigkeit: einstellbar, ca. 1 - 3 mal je Sekunde Platinengröße: ca. 45 x 25 mm Schwierigkeitsgrad FORTGESCHRITTENE Altersempfehlung ab 14 Jahren (Nur unter Aufsicht eines Erwachsenen)

Weitere Suchbegriffe: Bausatz, Blinker, /, Wechselblinker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,97*
€ 6,59*
1 Tag
135
Frei Haus
ab € 4,38*
€ 6,61*
Lager 1039
96
€ 6,99*
ab € 8,31*
€ 11,27*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,27*
€ 13,411
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,67*
€ 12,697
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,93*
€ 11,817
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,56*
€ 11,376
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,31*
€ 9,889
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.