Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bausatz Zeitschalter (kurz) ca. 2 Sek - 5 Min.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bausatz
Bausatz
Artikel-Nr.:
     1039U-9859811298
Hersteller:
     Kemo
Herst.-Nr.:
     B042
EAN/GTIN:
     04024028010427
Suchbegriffe:
Elektronik Modellbahn
Modellbahn Elektronik
Schaltuhr
Zeitschalter
Bausatz Zeitschalter (kurz) ca. 2 Sek - 5 Min.

Nach Tastendruck schaltet das eingebaute Relais für ca. 2 Sekunden bis ca. 5 Minuten (justierbar) ein und dann wieder aus. Passendes Gehäuse G024NTechnische Daten:
- Betriebsspannung: ca. 12 V/DC- Stromaufnahme: ca. 40 mA- Schaltzeiten: ca. 2 Sek Nach Tastendruck schaltet das eingebaute Relais für ca. 2 Sekunden bis ca. 5 Minuten (justierbar) ein und dann wieder aus. Passendes Gehäuse G024N Technische Daten:
Betriebsspannung: ca. 12 V/DC Stromaufnahme: ca. 40 mA Schaltzeiten: ca. 2 Sek. - 5 Min. justierbar Relais-Schaltleistung: max. 3 A, max. 25 V Platinengröße: ca. 54 x 44 mm Schwierigkeitsgrad FORTGESCHRITTENE Altersempfehlung ab 14 Jahren (Nur unter Aufsicht eines Erwachsenen)

Weitere Suchbegriffe: Zeitschaltuhr, zeitschalter, Bausatz, (kurz), ca., 2
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 5,71*
€ 11,64*
2 Tage
27
1
Frei Haus
ab € 8,21*
€ 11,65*
8 Tage
27
2
€ 6,99*
ab € 12,52*
€ 16,19*
Lager 1039
9
1
€ 6,99*
ab € 15,13*
€ 19,60*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,60*
€ 23,324
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,39*
€ 23,074
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,95*
€ 22,551
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,24*
€ 21,706
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,35*
€ 20,647
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,13*
€ 18,005
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.