Dieser Bausatz ist eine LED-Leuchte, die per USB-A Stecker betrieben wird. Er trägt dazu bei, Ihre Fertigkeiten im Elektroniklöten zu vertiefen. Die Anleitung zeigt Ihnen gängige Bauteilgrößen und Formen (SMD), sowie die zum Aufbau benötigten Werkzeuge und Materialien, auf. Technische Daten: Betriebsspannung: 5V - (über USB-A Buchse) Stromaufnahme: max. 190mA Konfigurierbare Grundbelastung bis zu 90mA Über Trimmer einstellbare Helligkeit Ein-/Ausschalter Maße (LxBxH): 68x25x9mm Gewicht: 7g Weitere technische Daten siehe Downloads Lieferumfang: Leiterplatte mit allen Bauteilen und Anleitung Schwierigkeitsgrad PROFIS Altersempfehlung ab 14 Jahren (Nur unter Aufsicht eines Erwachsenen)