| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9859811328 Herst.-Nr.: 50040 EAN/GTIN: 04037373500406 |
| |
|
| | |
| Bausatz, Solar Radler / E-Biker, Holzbausatz zum Selberbauen Ob als E-Bike oder als normales Fahrrad aufgebaut, dieses solarbetriebene Modell ist ein echter Hingucker. Denn wenn genug Sonnenlicht auf die großzügig dimensionierte Solarzelle trifft, beginnt die Biker-Figur ordentlich in die Pedale zu treten. Unermüdlich, ausdauernd und dabei auch noch umweltschonend. Welche Modellvariante, ob Radler oder E-Biker aufgebaut werden soll, bestimmt jeder selbst. Denn je nach eigener Vorliebe, kann entweder die Luftpumpe in den Fahrradrahmen geklebt werden oder der „Akku“. Somit entsteht ein sportlicher Radfahrer oder ein Genussbiker mit E-Antrieb. Am liebsten steht das fertige Modell an einem sonnigen Platz am Fenster oder überall, wo direktes Sonnenlicht einfällt. Dort kann sich der Biker genüsslich auspowern. Und wenn die Sonne mal nicht scheint, dann macht der Radler eine wohl verdiente Verschnaufpause. Die detailgetreue 4farbige Anleitung garantiert einen unkomplizierten Zusammenbau der mehr als 50 Bauteile. Und da auch der Holzkleber bereits im Lieferumfang enthalten ist, kann das Projekt gleich gestartet werden. So macht Basteln richtig Spaß und sorgt gleichzeitig für ein tolles Erfolgserlebnis. Aufgebaut hat das Modell die Abmessungen: (L x B x H) 130 x 65 x 170 mm Altersempfehlung: ab 10 – 118+ Schwierigkeitsstufe: Leicht bis Mittel Lichtquelle: benötigt direktes Sonnenlicht Aktiver Umweltschutz, wir machen mit: Bei der Verpackung dieses Modells kommen nur umweltgerechte Materialien wie Papier und recycelte Pappe zum Einsatz. Auf Kunststofftüten, etc. wurde bewusst zu Gunsten der Natur verzichtet. So wird die Umwelt geschützt und Ressourcen sinnvoll geschont. ACHTUNG! Für Kinder unter 3 Jahren nicht geeignet, Erstickungsgefahr durch verschluckbare Kleinteile. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Naturholzbausatz, Konstruktionsspielzeug, Spielzeug-Bausätze, Experimentier-Kasten, Experimentierkasten, Technisches Spielzeug Lernbausatz, Bausatz, Solar, Radler, /, E-Biker |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 11,25* | € 16,86* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 11,40* | € 16,87* | | | | Lager 1039 | | | | | | € 6,99* | ab € 29,32* | € 39,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|