Mit diesem Bausatz hat, die aus dem Magazin "Faszination Elektronik" bekannte Figur "Pollino" eine Freundin gefunden. Mit der abgewinkelten Platine ist es möglich "Pollina" überall stehend zu platzieren. "Pollina" hat eine große grün leuchtende LED als Kopf und einen LED-Wechselblinker, welchen sie in den Händen hält. Ideal geeignet für zu Hause, Lehrwerkstätten, Schulen und andere Bildungseinrichtungen zum Üben oder zur Vertiefung der Lötkenntnisse. Features: dauerleuchtende große LED "Kopf" wechselblinkende kleine LEDs "Hände" aufgestellte Montage möglich Spannungsversorgung über 9 V-Blockbatterie (nicht im Lieferumfang) Platinengröße: 110x56 mm Technische Daten: Betriebsspannung: 9 V- (40 mA max.) Platinengröße: 110x56 mm Schwierigkeitsgrad EINSTEIGER Altersempfehlung ab 6 Jahren (Nur unter Aufsicht eines Erwachsenen)