Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötbausatz "Elektronischer Würfel"


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lötbausatz
Lötbausatz
Artikel-Nr.:
     1039U-9859811465
Hersteller:
     SOL-EXPERT-group
Herst.-Nr.:
     79810
EAN/GTIN:
     04037373798100
Suchbegriffe:
Lötbausatz
Elektronischer Würfel
811465
Lötbausatz "Elektronischer Würfel"

Mit diesem Lötbausatz kann ein toller elektronischer Würfel aufgebaut werden. Dank der detaillierten farbigen Anleitung und der ebenfalls beiliegenden Biegehilfe für Widerstände und Dioden, eignet sich der Lötbausatz „elektronischer Würfel“ hervorragend für Anfänger, Einsteiger und Fortgeschrittene. Als Stromversorgung dient eine handelsübliche 9 V Batterie (nicht im Lieferumfang enthalten). Wird der Start-Taster gedrückt, generiert das eingelötete IC eine Zufallszahl zwischen 1 und 6 und gibt diesen Wert auf den 7 großen roten 5 mm LEDs aus. Der „elektronische Würfel“ ersetzt somit herkömmliche Würfel, ist modern und fällt beim Spielen nicht vom Tisch. Gerade wilde oder ältere Würfler wissen das zu schätzen. Technische Daten: Betriebsspannung: 9V (9V Block) Stromaufnahme: ca. 100 mA Größe: 40 x 60 mm Schwierigkeitsstufe: Einfach/Mittel Aufbauzeit (je nach Erfahrung): 45 – 60 Minuten Altersempfehlung: ab 10 Jahren (nur unter Aufsicht eines Erwachsenen)

Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
439
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,09*
€ 9,80*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 5,94*
€ 9,96*
Lager 1039
95
pro Packung
€ 6,99*
ab € 16,36*
€ 22,76*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,76*
€ 27,084
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,38*
€ 26,632
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,13*
€ 25,145
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,33*
€ 24,193
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,92*
€ 23,705
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,36*
€ 19,468
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 16,36* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.