Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joy-IT UV Sensor, SEN-UV01, GUVA-S12SD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Joy-IT
Joy-IT
Artikel-Nr.:
     1039U-9859811498
Hersteller:
     Joy-It
Herst.-Nr.:
     SEN-UV01
EAN/GTIN:
     04250236823119
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
entwicklungskit
Joy-IT UV Sensor, SEN-UV01, GUVA-S12SD

Der analoge GUVA-S12SD UV-Sensor ist eine UV-A und UV-B sensitive Fotodiode und erfasst die Intensität der auf ihn einwirkenden Ultraviolettstrahlung. Der Erfassungsbereich deckt dabei Strahlen mit einer Wellenlänge von 240 - 370 nm ab. Der Sensor kann beispielsweise in Messstationen für Umweltdaten eingesetzt werden. Technische Daten: Schnittstelle: Analog UV-Spektrum: UV-B & UV-A Sensor: GUVA-S12SD Gewicht: 2 g Abmessungen: 28 x 12 x 8 mm Versorgungsspannung: 3,3 – 5 V Erfassungsbeeich: 240 – 370 nm Erfassungswinkel: 130° Lieferumfang: UV-Sensor

Weitere Suchbegriffe: Joy-IT, UV, Sensor, SEN-UV01, 811498
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 4,10*
€ 6,30*
Lager 1039
4
2
€ 6,99*
ab € 11,31*
€ 16,37*
1
€ 3,50*
ab € 19,05*
€ 27,29*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,57*
€ 17,338
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,14*
€ 16,827
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,40*
€ 15,946
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 11,31*
€ 13,459
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 32,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.