| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1039U-9859811563 Herst.-Nr.: rb-camera_JT-V2-120 EAN/GTIN: 04250236824246 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Joy-IT Kamera, rb-camera_JT-V2-120, JOY-iT® 8 MP Camera Modul für Raspberry PI / Blickwinkel 120° Das Kameramodul für alle Raspberry Modelle arbeitet mit dem bekannten IMX219 Chip und liefert beste Aufnahmen in 8 MP Qualität bei einem Blickwinkel von 120°. Darüber hinaus hat es die Möglichkeit, zusätzliche Module (z.B. Beleuchtung etc.) über eine eigene Stromversorgung mit bis zu 3,3 V Spannung zu versorgen. Durch zusätzliche Halterungen im Board können Sie die Kamera individuell einbauen oder weitere Ergänzungen montieren. Technische Daten: Sensor: IMX219 Megapixel Anzahl: 8 Megapixel Blickwinkel: 120° Abmessungen (BxLxH): 25x24x6 mm Gewicht: 4 g Auflösung: 3280 x 2464 Pixel Video Auflösung: 1920 x 1080 @ 30 FPS Schnittstelle: Camera Serial Interface CSI Kabellänge: 150 mm Brennweite: 1,79 mm Blendenöffnung (F): 2,0 Verzerrung: < 13,6% Objektiv Abmessung: 6,5 mm x 6,5 mm Weitere Spezifikationen: 4 Löcher für Schrauben bieten 3,3 V Spannungsversorgung Lieferumfang: Kamera Kabel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,00* | ab € 12,78* | € 18,69* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 13,19* | € 18,70* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1039 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Paket | € 6,99* | ab € 32,11* | € 43,50* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 3,50* | ab € 33,19* | € 44,73* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1039 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1 Stück (ab € 32,11* pro Stück) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1039 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1039 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | ![](/p.gif) | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|