| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9859830831 Herst.-Nr.: SDS1102 EAN/GTIN: 04049702066132 |
| |
|
| | |
| LCD Speicher-Oszilloskop OWON SDS1102, 2-Kanal, 100 MHz, USB Dieses digitale Speicher-Oszilloskop mit gehobener Ausstattung ist ideal für Service und Hobbywerkstatt. Neben dem großen, hochauflösenden 7" Farb-LCD-Bildschirm (800x480 Pixel) bietet es eine sehr hohe Bandbreite (100 MHz) und Abtastrate (1 GS/s). Dieses digitale Speicher-Oszilloskop mit gehobener Ausstattung ist ideal für Service und Hobbywerkstatt. Neben dem großen, hochauflösenden 7" Farb-LCD-Bildschirm (800x480 Pixel) bietet es eine sehr hohe Bandbreite (100 MHz) und Abtastrate (1 GS/s). Technische Daten: Betriebsspannung 100...240 V~ 2 Kanäle 17,8 cm (7") Farb-Flachbildschirm, 800x480 Pixel Schnittstellen: USB-A (Frontseite) zur Datenspeicherung, USB-B (Rückseite) zur Verbindung mit dem PC Bandbreite: 100 MHz Abtastrate: 1 GS/s (Real-Time) Speichertiefe: 10k Anstiegszeit: < 3,5 ns Eingangskopplung: DC, AC, GND Y-Teiler: 5 mV/div…5 V/div X-Teiler: 2 ns/div…1000s/div (Abstufung 1-2-5) Vertikale Auflösung A/D Konverter: 8 bit (2 Kanäle gleichzeitig) Trigger-Arten: Edge, Video Trigger-Modi: Auto, Normal, Single Mathematische Funktionen: +, -, x, /, invert, FFT Steuerung und Auswertung über den PC möglich Rekorder mit Wiedergabefunktion für Signalverläufe Speichermöglichkeit für Bildschirminhalte Menüsteuerung Auto-Messfunktionen Gewicht: ca. 1,1 kg Maße (BxHxT): 301x152x70 mm Lieferumfang: Oszilloskop Netzleitung 2x Tastkopf T5100 (10:1, 10 MHz, 10x 600 V, 1x 200 V) Kalibrierstift USB-Kabel Software CD Anleitung |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LCD, Speicher-Oszilloskop, OWON, SDS1102, 2-Kanal |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 214,19* | € 281,99* | | | | Lager 1039 | | | | | | Frei Haus | ab € 393,60* | € 465,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|