Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNI-T Phosphor-Speicher-Oszilloskop UPO1102CS, 2 Kanal, 100 MHz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
UNI-T
UNI-T
Artikel-Nr.:
     1039U-9859831084
Hersteller:
     Uni-Trend
Herst.-Nr.:
     UPO1102CS
EAN/GTIN:
     06935750591451
Suchbegriffe:
Oszilloskop
oszilloskop 2-kanal
oszilloskop
oszilloskop 100mhz
UNI-T Phosphor-Speicher-Oszilloskop UPO1102CS, 2 Kanal, 100 MHz

Das Phosphor-Speicher-Oszilloskop der UPO1000CS Serie basiert auf der einzigartigen Ultra-Phosphor-Technologie. Diese Technologie kann den kumulativen Effekt des getesteten Signals als vielschichtiges Nachleuchten darstellen. Durch das Nachleuchten können dreidimensionale Wellenformdaten von Amplitude, Zeit und Signalintensität dargestellt werden. Die UPO1000CS Serie verwendet eine parallele digitale Signalverarbeitungstechnologie, die die Datenverarbeitungsgeschwindigkeit und die Signalerfassungsrate erheblich verbessert. Features: Steuerung und Auswertung über den PC möglich Über Web-Oberfläche fernsteuerbar Unterstützt den Dual-Plattform-Betrieb von PC und Mobiltelefon Speichermöglichkeit von Bildschirminhalten und Signalverläufen Unterstützt RS232, I2C, SPI, CAN, LIN Trigger und Decoding Automatische Messung von Wellenformparametern Technische Daten: Betriebsspannung 100...240 V~ Kanäle: 2 Display: 17,8 cm (7") TFT-LCD, 800x480 Pixel Schnittstellen: USB-A (Frontseite), USB-B (Rückseite), RJ-45 (Rückseite), Pass/Fail (Rückseite) Bandbreite: 100 MHz Abtastrate: 1 GS/s (Real-Time) Speichertiefe: 56M Anstiegszeit: < 3,5 ns Eingangskopplung: DC, AC, GND Y-Teiler: 1 mV/div...20 V/div X-Teiler: 2 ns/div...1000 s Vertikale Auflösung A/D Konverter: 8 bit Trigger-Arten: Edge, Pulse, Video, Slope, Runt, Overshoot, Delay, Timeout, Duration, Setup & Hold, Nth Edge, Pattern trigger Trigger-Modi: Auto, Normal, Single Mathematische Funktionen: +, -, x, /, FFT, digital filtering, logische Funktionen, erweiterte Funktionen Frequenzzähler: 7 bit (Multi-Channel Speichermethoden: Setup, Wave, Bitmap Gewicht: 3,0 kg Maße (BxHxT): 306x138x107 mm Lieferumfang: Oszilloskop Netzkabel USB-Kabel 2x Tastkopf (10:1, 100 MHz)

Weitere Suchbegriffe: UNI-T, Phosphor-Speicher-Oszilloskop, UPO1102CS, 2, 831084
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 6,90*
ab € 262,14*
€ 312,84*
Lager 1039
6
pro Paket
Frei Haus
ab € 554,28*
€ 640,54*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 640,54*
€ 762,24
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 614,77*
€ 731,58
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 583,09*
€ 693,88
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 571,46*
€ 680,04
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 554,28*
€ 659,59
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 554,28* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.