| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9859840260 Herst.-Nr.: ZD-928 EAN/GTIN: 04049702062288 |
| |
|
| | |
| Mini-Lötstation DAYTOOLS LS-928, 450 °C, 8 W Äußerst kompakte Lötstation mit stufenloser Temperaturregelung und Feinlötkolben. Die Temperaturbereich ist einstellbar von 100 bis 450 °C. Ideal zum Löten von SMD-Bauteilen, speziell bei Smartphones und anderen Geräten mit winzigen Bauteilen. Äußerst kompakte Lötstation mit stufenloser Temperaturregelung und Feinlötkolben. Die Temperaturbereich ist einstellbar von 100 bis 450 °C. Ideal zum Löten von SMD-Bauteilen, speziell bei Smartphones und anderen Geräten mit winzigen Bauteilen. Features: Lötkolben mit sehr feiner Spitze und gummiertem, rutschfestem Griff Lötkolbenablage Drehregler für Temperatureinstellung Ein-/Ausschalter Status-LED Äußerst platzsparend Leicht zu transportieren Technische Daten: Betriebspannung Lötstation: 230 V~ Nennleistung: 8 W Betriebsspannung Lötkolben: 12 V~ (über Lötstation) Temperaturbereich Lötkolbenspitze: 100...450 °C (stufenlos einstellbar) Länge Lötkolben-Kabel: 1,0 m Länge Netzkabel: 1,0 m Gewicht: 580 g Maße Lötstation (HxBxT): 64x66x115 mm Lieferumfang Lötstation Lötkolben mit 0,5 mm-Spitze Lötkolbenablage Anleitung |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mini-Lötstation, DAYTOOLS, LS-928, 450, °C |
| | |
| |