Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplungsklaue LAS 10641, eckig, 60 mm, 750 Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kupplungsklaue
Kupplungsklaue
Artikel-Nr.:
     1039U-9859850700
Hersteller:
     LAS
Herst.-Nr.:
     10641
EAN/GTIN:
     04049145106419
Suchbegriffe:
Kupplungsklaue
LAS
10641
eckig
Kupplungsklaue LAS 10641, eckig, 60 mm, 750 Kg

Robuste Zugkugelkupplung für Anhänger, Wohnwagen und Bootsanhänger. Geeignet für Vierkantzugrohre. Die Befestigung erfolgt mit zwei Schrauben. Robuste Zugkugelkupplung für Anhänger, Wohnwagen und Bootsanhänger. Geeignet für Vierkantzugrohre. Die Befestigung erfolgt mit zwei Schrauben. Technische Daten: Zuglast max. 750 kg Stützlast max. 75 kg Zugrohr 60 mm Vierkant Befestigungs-Bohrungen 12,2 mm (Abstand 90 mm) Stahl verzinkt Maße mit Handgriff (LxBxH): 257x80x182 mm

Weitere Suchbegriffe: 60
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2
€ 4,95*
ab € 19,01*
€ 26,71*
Lager 1039
4
€ 6,99*
ab € 40,07*
€ 54,14*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,14*
€ 64,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,42*
€ 63,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,56*
€ 60,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,18*
€ 57,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,65*
€ 55,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,07*
€ 47,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.