Robuste, universell einsetzbare Sicherungsbox für 8 KFZ-Flachsicherungen (FK2, ATO). Der Sicherungskasten besitzt zwei transparente Schraubdeckel und kann über Flachstecker einfach angeschlossen werden. Robuste, universell einsetzbare Sicherungsbox für 8 KFZ-Flachsicherungen (FK2, ATO). Der Sicherungskasten besitzt zwei transparente Schraubdeckel und kann über Flachstecker einfach angeschlossen werden. Technische Daten: Anzahl der Sicherungsplätze: 8 Strombelastbarkeit: max. 30 A Anschluss: 6,3 mm Flachstecker Befestigungsloch-Abstand: 105 mm Gesamtmaße (LxBxH): 155x52x50 mm