Spanngurt zur Fixierung der Ladung mithilfe von J-Haken und Ratsche mit bis zu 2000 daN. Spanngurt zur Fixierung der Ladung mithilfe von J-Haken und Ratsche mit bis zu 2000 daN. Technische Daten: Zurrkraft: 1000 daN Doppelte Zurrkraft: max. 2000 daN Material: Polyester Gurtlänge: 6 m Gurtbreite: 38 mm Nach EN 12195-2:2000 TÜV-/