Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KFZ Sicherungs-Stromabzweiger, ATO Standard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KFZ
KFZ
Artikel-Nr.:
     1039U-9859851422
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     851422
EAN/GTIN:
     04049702075141
Suchbegriffe:
KFZ
Sicherungs-Stromabzweiger
ATO
Standard
KFZ Sicherungs-Stromabzweiger, ATO Standard

Für den Anschluss zusätzlicher Geräte im KFZ Verteilerkasten. Der Sicherungsabgreifer wird einfach anstelle der Sicherung in den Sicherungshalter eingesteckt und schon hat man eine zusätzlich abgesicherte Stromabzweigung. Für den Anschluss zusätzlicher Geräte im KFZ Verteilerkasten. Der Sicherungsabgreifer wird einfach anstelle der Sicherung in den Sicherungshalter eingesteckt und schon hat man eine zusätzlich abgesicherte Stromabzweigung. Technische Daten: Steckertyp: regulär, ATO, FK 2 Anschlussleistung max.: 30 V, 10 A Kabelquerschnitt 1,5 mm² Kabellänge: 15 cm Stecker: Rundsteckhülse 4 mm Lieferumfang: 1x Sicherungsabgreifer

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.