Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Positionsleuchte, 66x62 mm, weiß, mit Reflektor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Positionsleuchte
Positionsleuchte
Artikel-Nr.:
     1039U-9859851434
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     88118
EAN/GTIN:
     04025487881184
Suchbegriffe:
Positionsleuchte
66x62
mm
weiß
Positionsleuchte, 66x62 mm, weiß, mit Reflektor

Zur zusätzlichen Beleuchtung des Anhängers. Zur zusätzlichen Beleuchtung des Anhängers. Features: Betriebsspannung: 12 V Material: Kunststoff Farbe: weiß/schwarz Passendes Leuchtmittel (nicht inkl.): 1x Soffitte 12 V, 5 W, 11x38 mm Sockel: SV8,5-8 Maße (BxHxT): 66x49x62 mm

Weitere Suchbegriffe: mit
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
67
Frei Haus
ab € 3,98*
€ 6,55*
€ 4,00*
ab € 3,62*
€ 6,99*
Lager 1039
10
€ 6,99*
ab € 10,34*
€ 14,84*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,17*
€ 16,862
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,50*
€ 16,065
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,95*
€ 15,411
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,34*
€ 12,305
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Osram
4050300925622
ab € 0,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.