Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubensatz für Stützradhalter


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraubensatz
Schraubensatz
Artikel-Nr.:
     1039U-9859851436
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10631
EAN/GTIN:
     04049145106310
Suchbegriffe:
Schraubensatz
für
Stützradhalter
Schraubensatz für Stützradhalter

Zur Befestigung des Stützradhalters Art. 850496. Material: Verzinkter Stahl Zur Befestigung des Stützradhalters Art. 850496. Material: Verzinkter Stahl Lieferumfang: 2x Schraube M10 x 25 mm 2x Unterlegscheiben 10,5 mm 2 selbstsichernde M10 Muttern

Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
4
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,01*
€ 4,65*
Lager 1039
3
pro Packung
€ 6,99*
ab € 10,17*
€ 14,76*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,76*
€ 17,56
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,97*
€ 16,62
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,23*
€ 15,74
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,83*
€ 15,27
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 12,09*
€ 14,39
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 10,17*
€ 12,10
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 5,085* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.