Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplungsklaue LAS 10640, eckig, 50 mm, 750 Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kupplungsklaue
Kupplungsklaue
Artikel-Nr.:
     1039U-9859851439
Hersteller:
     LAS
Herst.-Nr.:
     10640
EAN/GTIN:
     04049145106402
Suchbegriffe:
Kupplungsklaue
LAS
10640
eckig
Kupplungsklaue LAS 10640, eckig, 50 mm, 750 Kg

Robuste Zugkugelkupplung für Anhänger, Wohnwagen und Bootsanhänger. Geeignet für Anhänger mit eckiger Deichsel. Die Befestigung erfolgt mit zwei Schrauben. Robuste Zugkugelkupplung für Anhänger, Wohnwagen und Bootsanhänger. Geeignet für Anhänger mit eckiger Deichsel. Die Befestigung erfolgt mit zwei Schrauben. Technische Daten: Zuglast max. 750 kg Stützlast max. 75 kg Zugrohr 50 mm Vierkant Befestigungs-Bohrungen 12,2 mm (Abstand 90 mm) Stahl verzinkt

Weitere Suchbegriffe: 50
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,78*
€ 59,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,55*
€ 57,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,28*
€ 55,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,20*
€ 51,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,87*
€ 49,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,33*
€ 43,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.