Dreikammerleuchte für Montage rechts, links, horizontal oder vertikal am Anhänger. Dreikammerleuchte für Montage rechts, links, horizontal oder vertikal am Anhänger. Features: 3 Funktionen Schlusslicht, Bremslicht, Blinker Mit E-Zulassung Technische Daten: Spannung: 12 V Maße (BxHxT): 210x85x60 mm Passende Leuchtmittel: 2x Kugellampe 12 V, 21 W, BA15S 1x Kugellampe 12 V, 5 W, BA15S