Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jumpstarter APA 16480, Lithium Ionen, 11.000 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jumpstarter
Jumpstarter
Artikel-Nr.:
     1039U-9859851581
Hersteller:
     APA
Herst.-Nr.:
     16480
EAN/GTIN:
     04006132164807
Suchbegriffe:
Powerbank
USB Akku
Starthilfe
Starthilfegerät
Jumpstarter APA 16480, Lithium Ionen, 11.000 mAh

Kompakte Starthilfe für leistungsstarke Motoren, Energiestationen und LED-Arbeitsleuchten in einem Gerät. Ideal für KFZ, Boot, Werkstatt, Camping und Freizeit. Features: Integriertes LED Arbeitslicht mit 3 Leuchtvarianten Anzeige für Batteriestatus inkl. Polzangen mit Kunststoffisolierung und Schutzschaltungsbox Technische Daten: Ladespannung: 15 V / 1 A (über 230 V~ oder 12 V Netzteil) Ausgangsspannung: 12 V Stromstärke: 200 A (max. 380 A) Kapazität: 11.000 mAh Ladedauer: ca. 11 Stunden USB-Ausgang: 5 V/ 2,1 A Maße: 150x78x28 mm Gewicht: 370 g Lieferumfang: Starthilfegerät Netzteil 12 V Netzteil 230 V USB-Adapterkabel Anleitung

Weitere Suchbegriffe: Starthilfe-Powerbank, apa starthilfe, starthilfe, powerbank 11000mah, Jumpstarter, APA, 16480, Lithium, Ionen
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 88,10*
€ 111,73*
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 91,08*
€ 112,70*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 88,73*
€ 115,00*
2 Tage
2
€ 4,95*
ab € 95,45*
€ 117,32*
Lager 1039
4
Frei Haus
ab € 137,44*
€ 164,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,24*
€ 195,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,66*
€ 187,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,47*
€ 179,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,59*
€ 173,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,44*
€ 163,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.