Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Fahrzeugleitung FLRY-B, 1x2,5mm², 5m, weiß


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Fahrzeugleitung
Fahrzeugleitung
Artikel-Nr.:
     1039U-9859851669
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     851669
EAN/GTIN:
     04049702653684
Suchbegriffe:
FLY Kabel
Fahrzeugleitung
KFZ-Installationskabel
KFZ-Kabel
Fahrzeugleitung FLRY-B, 1x2,5mm², 5m, weiß

Fahrzeugleitung mit dünnwandiger Isolierung aus PVC-P (kälte-/wärmebeständig). Leiteraufbau Typ B nach DIN 72551-6. Technische Daten: Typ: FLRY-B Aderanzahl: 1-polig Leiteraufbau: Kupferlitze Blank Leiterquerschnitt: 2,5 mm² Max. Leitertemperatur: -40°C/+105 °C Material Isolierung: PVC Material Mantel: PVC Außen-Ø: 3,0 mm Länge: 5 m Farbe: weiß

Weitere Suchbegriffe: fly kabel, FLRY-B, 1x2, 5mm², 5m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,24*
  
Preis gilt ab 6.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 1,848* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 13,05*
€ 15,53
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 12,93*
€ 15,387
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,08*
€ 14,375
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,67*
€ 13,887
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 11,33*
€ 13,483
pro Packung
ab 6000 Packungen
€ 9,24*
€ 10,996
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.