Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie-Ladegerät ABSAAR 6/12 V~ 8 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Batterie-Ladegerät
Batterie-Ladegerät
Artikel-Nr.:
     1039U-9859851703
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     77911
EAN/GTIN:
     04002031080590
Suchbegriffe:
Autobatterieladegerät
Autoladegerät
KFZ Ladegerät
Ladegerät Autobatterie
Batterie-Ladegerät ABSAAR 6/12 V~ 8 A

Das Batterieladegerät 8 AH 6/12V~ von Absaar ist geeignet für alle Batterietypen mit Bleisäure und AGM. Die Batterieladefunktion ist sowohl für KFZ oder für Motorrad geeignet. Einfach den Kippschalter auf die gewünschte Position schalten und dadurch zwischen 6V~ und 12V~ wählen. Mit Sicherungsschutz und einer Anzeige über den Ladezustand der Batterie, erfüllt dieses Gerät alle Anforderungen eines Batterieladegeräts. Features: Geeignet für Standard (Blei-Säure) und AGM Batterien Geeignet für 5…80 Ah Batterien Ladefunktion für KFZ und Motorrad Kippschalter - Wahl zwischen 6V~ und 12V~ Robustes und pulverbeschichtetes Metallgehäuse Sicherungsschutz Ladezustand Anzeige Ladeanzeige Amperemeter Technische Daten: Betriebsspannung: 230 V~, 50 Hz Ladespannung: 6 V~/ 12 V~ Ladeleistung: 5…80 Ah Gewicht: 2,75 kg Maße (TxBxH): 220x110x170 mm Prüfzeichen: CCA, CE

Weitere Suchbegriffe: Ladegerät KFZ-Batterie, autobatterieladegerät 12v, autoladegerät, Batterie-Ladegerät, ABSAAR, 44171, V~, 8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 108,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,90*
€ 166,481
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,26*
€ 163,339
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,70*
€ 156,723
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,39*
€ 149,214
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,85*
€ 129,532
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.