Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie-Ladegerät EINHELL CE-BC 4 M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Batterie-Ladegerät
Batterie-Ladegerät
Artikel-Nr.:
     1039U-9859851942
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     851942
EAN/GTIN:
     4006825640311
Suchbegriffe:
Autobatterieladegerät
Autoladegerät
KFZ Ladegerät
Ladegerät Autobatterie
Batterie-Ladegerät EINHELL CE-BC 4 M

Das Einhell Batterie-Ladegerät CE-BC 4 M ist ein intelligentes System mit mehrstufigem Ladezyklus, überwacht durch eine Mikroprozessorsteuerung und geeignet für alle gängigen 12V-Fahrzeugbatterien. Die Erhaltungsladefunktion schont die zu ladende Batterie und verlängert deren Nutzungsdauer, speziell bei Saisonfahrzeugen. Durch den Recondition Modus können tiefentladene Batterieren regeneriert werden. Ein Überladungs-, Kurzschluss- und Verpolungsschutz und das staubdichte und gegen Strahlwasser geschützte Gehäuse mit Aufhängöse sichern das Gerät zuverlässig ab. Das Ladegerät verfügt ebenfalls über vollisolierte Polklemmen. Die LCD-Batteriespannungs- und Ladefortschrittsanzeige zeigt den Status der Batterie auf einen Blick. Features: Intelligentes Batterieladegerät mit Mikroprozessorsteuerung Mehrstufiger Ladezyklus, mikroprozessorgesteuert und -überwacht Allround-Batterie-Ladegerät für verschiedenste Batterietypen Für Gel, AGM, wartungsfreie und -arme Blei-Säure-Batterien Schutzart IP65: Staubdicht und geschützt gegen Strahlwasser Erhaltungsladefunktion für einen dauerhaft, idealen Ladezustand Optimal für Saisonfahrzeuge mit langen Standzeiten (Cabrio/Krad) Erhöhung der Batterielebensdauer durch Ladevorgang Winterlademodus für Außentemperaturen unter 5° C Recondition Modus zum Laden tiefenentladener Batterien Power Supply Modus zur Verwendung als Stromversorgung Display: LCD-Batteriespannungs- und Ladefortschrittsanzeige Elektronischer Überladungs-, Kurzschluss- und Verpolungsschutz Vollisolierte Batterieklemmen Aufhängöse zum Befestigen an der Wand Technische Daten: Betriebsspannung: 230 V~ Ladespannung: 12V Verwendbar für Batterien: (Min/Max) 3…120 Ah

Weitere Suchbegriffe: Ladegerät KFZ-Batterie, autobatterieladegerät 12v, autoladegerät, kfz ladegerät einhell, Batterie-Ladegerät, EINHELL, CE-BC, 4, M
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 26,85*
€ 43,81*
2 Tage
27
Frei Haus
ab € 31,42*
€ 43,83*
€ 6,90*
ab € 44,78*
€ 59,98*
€ 3,50*
ab € 45,09*
€ 60,24*
Lager 1039
3
€ 6,99*
ab € 74,63*
€ 96,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,13*
€ 114,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,05*
€ 113,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,48*
€ 106,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,21*
€ 103,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,63*
€ 88,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.