| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9859851951 Herst.-Nr.: 851951 EAN/GTIN: 4006325131326 |
| |
|
| | |
| Feuerlöscher GLORIA P2GM, Pulver, 2 kg, Brandklasse 13A, 89B, mit Kfz-Halter Dieser kompakte Autofeuerlöscher mit Manometer eignet sich zum Löschen von Bränden fester, flüssiger und gasförmiger Stoffe und findet daher besonders in PKW, LKW, Wohnmobilen und Booten Verwendung. Technische Daten: Typ: Pulver Kapazität: 2 Kg Zugelassen nach DIN EN 3 Brandschutzklasse: 13A, 89B, C Funktionsbereich: -30…+60°C Lieferumfang: Feuerlöscher mit Manometer Kfz-Halter Fensteraufkleber |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: KFZ-Feuerlöscher, KFZ-Löscher, Pulver-Feuerlöscher, Pulverfeuerlöscher, Pulverlöscher, gloria pulverfeuerlöscher, auto-feuerlöscher pulver, auto-feuerlöscher, GLORIA, P2GM, Pulver, 2 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 46,88* | € 61,27* | | | | Lager 1039 | | | | | | € 6,99* | ab € 76,68* | € 98,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 2 Kilogramm (ab € 38,34* pro Kilogramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|