Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EINHELL Batterie-Ladegerät CE-BC 30 M, 12/24 V, 30 A


Menge:  Paket  
Produktinformationen
EINHELL
EINHELL
Artikel-Nr.:
     1039U-9859852180
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     852180
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Autobatterieladegerät
Autoladegerät
KFZ Ladegerät
Ladegerät Autobatterie
EINHELL Batterie-Ladegerät CE-BC 30 M, 12/24 V, 30 A

Das Einhell Batterie-Ladegerät CE-BC 30 M ist ein intelligentes System mit mehrstufigem Ladezyklus, überwacht durch eine Mikroprozessorsteuerung und geeignet für alle gängigen 12V- und 24V-Fahrzeugbatterien. Die Erhaltungsladefunktion schont die zu ladende Batterie und verlängert deren Nutzungsdauer, speziell bei Saisonfahrzeugen. Ein Überladungs-, Kurzschluss- und Verpolungsschutz sichert das Gerät zuverlässig ab. Das Ladegerät verfügt ebenfalls über vollisolierte Polklemmen. Die LED-Batteriespannungs- und Ladefortschrittsanzeige zeigt den Status der Batterie auf einen Blick. Features: Intelligentes Batterieladegerät mit Mikroprozessorsteuerung Mehrstufiger Ladezyklus, mikroprozessorgesteuert und -überwacht 2in1: Laden und Fremdstarten mit einem Gerät Wählbare Spannung 12V/24V zur Anpassung an Fahrzeugbatterie Erhaltungsladefunktion für einen dauerhaft, idealen Ladezustand Allround-Batterie-Ladegerät für verschiedenste Batterietypen Für Gel, AGM, wartungsfreie und -arme Blei-Säure-Batterien Optimal für Saisonfahrzeuge mit langen Standzeiten (Cabrio/Krad) Die Nutzung verlängert die Batterielebensdauer LED-Batteriespannungs- und Ladefortschrittsanzeige Elektronischer Überladungs-, Kurzschluss- und Verpolungsschutz Vollisolierte Batterieklemmen Ergonomischer Griff für optimalen Transport Technische Daten: Betriebsspannung: 230 V~, 50 Hz Ladespannung: 12/24 V Ladestrom: 30 A Verwendbar für Batterien: (Min/Max) 3…600 Ah Starthilfeeinrichtung: 100 A – 5 sec Gewicht: 10,85 kg Lieferumfang: Batterie-Ladegerät Bedienungsanleitung

Weitere Suchbegriffe: Ladegerät KFZ-Batterie, autobatterieladegerät 12v, autoladegerät, kfz ladegerät einhell, EINHELL, Batterie-Ladegerät, CE-BC, 30, 852180
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 324,59*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 324,59* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 393,27*
€ 467,99
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 382,88*
€ 455,63
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 367,67*
€ 437,53
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 358,97*
€ 427,17
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 324,59*
€ 386,26
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.