| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9859852239 Herst.-Nr.: 40028 EAN/GTIN: 04010126005342 |
| |
|
| | |
| Filmer Fahrrad-Scheinwerfer 40028, 70 LUX Runder LED-Vorderscheinwerfer mit 3 Schaltstufen (An, Aus, Auto) und integriertem Reflektor. Features: LED-Leuchtmittel Sensor Standlicht- und Dämmerungsfunktion 3 Schaltstufen: An, Aus und Auto Schaltet bei Dämmerung automatisch ein Mit Kabel und Halterung Integrierter Frontreflektor StVZO zugelassen Technische Daten: Betriebsspannung: 6 V Lichtstärke: 70 lux Prüfzeichen: K-1274 und K-1353 Schutzklasse: IPX4 Farbe: silber/schwarz Material: ABS, PMMA Maße (HxBxT): 50x43x40 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: scheinwerfer, Filmer, Fahrrad-Scheinwerfer, 40028, 70, 852239 |
| | |
| |