| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9859852437 Herst.-Nr.: 16166 EAN/GTIN: 04006132161660 |
| |
|
| | |
| APA Hagelschutz-Ganzgarage 16166, Gr. M Diese Garage schützt zuverlässig vor Hagel und Schnee. Sie wird einfach auf Ihr Fahrzeug aufgezogen. Die Oberseiten dieser Schutzpelerine im Bereich Motorhaube, Dach und Kofferraum sind mit 4 mm dickem, hartgepressten Schaumstoff verstärkt, so dass der Hagel den Lack nicht beschädigen kann. Durch die eingearbeiteten Gummizüge wird die Hagelschutzplane im unteren Bereich einfach fixiert. Die Belüftungslöcher sorgen dafür, dass sich kein Kondenswasser bilden kann und die Unterseite immer Luft bekommt. Features: Schützt nahezu jedes Fahrzeug vor Hagel, Schnee, Staub und Pollen 2 Lüftungsöffnungen gegen Schwitzwasserbildung Reißfest, witterungsbeständig, wasserabweisend und temperaturbeständig Reflektoren auf Vorder- und Rückseite Fester Sitz durch fest eingenähten Gummizug Technische Daten: Fahrzeugtyp: M Maße (LxBxH): ca. 431x165x119 cm Material: 4 mm Neopren, Seitenteile mit Innenbeschichtung aus Polyester 150D Verpackung: im Textilkoffer mit Reißverschluss Farbe: grau/silber mit orangefarbigem Keder |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: APA, Hagelschutz-Ganzgarage, 16166, Gr., 852437 |
| | |
| |