Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bilderhaken-Sortiment


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bilderhaken-Sortiment
Bilderhaken-Sortiment
Artikel-Nr.:
     1039U-9859863852
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     88146
EAN/GTIN:
     04048769034290
Suchbegriffe:
Bild-Aufhänger
Bildaufhänger
Bilder-Aufhänger
Bilder-Haken
Bilderhaken-Sortiment

Bestehend aus einem Sortiment aus verschiedensten Aufhängemöglichkeiten für Bilder und Bilderrahmen. Lieferung in praktischer Aufbewahrungsbox aus Kunststoff. Inhalt:- Bindedraht Ø 0,75 mm, 1,8 m Bestehend aus einem Sortiment aus verschiedensten Aufhängemöglichkeiten für Bilder und Bilderrahmen. Lieferung in praktischer Aufbewahrungsbox aus Kunststoff. Inhalt:- Bindedraht Ø 0,75 mm, 1,8 m - 20 Reißnägel - 20 Furniernadeln - 20 Nägel 12x1,3 mm - 12 Ösen-Schrauben - 10 Wandhaken - 8 Nägel 25x2 mm - 6 Bildaufhänger

Weitere Suchbegriffe: Bilderaufhänger, Bilderhaken, bildaufhänger, Bilderhaken-Sortiment
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
nicht lagernd
6
€ 6,99*
ab € 5,38*
€ 7,24*
1 Tag
7
1
€ 6,90*
ab € 7,19*
€ 10,36*
5 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 7,81*
€ 11,23*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 7,24*
€ 8,616
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,12*
€ 8,473
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,86*
€ 8,163
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,38*
€ 6,402
pro Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 43,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.