Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abspannseile CALIMA, 4 m, 4 Stück, reflektierend


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Abspannseile
Abspannseile
Artikel-Nr.:
     1039U-9859865580
Hersteller:
     CALIMA camping equipment
Herst.-Nr.:
     46015
EAN/GTIN:
     04049145460153
Suchbegriffe:
Abspannleine
Abspannseil
Spannleine
Abspannseile CALIMA, 4 m, 4 Stück, reflektierend

Stabile PET/Polyesterschnüre mit Seilspanner. Reflektieren bei Dunkelheit und vermeiden so Stolperfallen im Dunkeln. Mit Aluminium-Zweilochspanner zur Längenvariation und Straffung der Zeltleine. Kommt mit Aufbewahrungstasche.Features:- Stabile Stabile PET/Polyesterschnüre mit Seilspanner. Reflektieren bei Dunkelheit und vermeiden so Stolperfallen im Dunkeln. Mit Aluminium-Zweilochspanner zur Längenvariation und Straffung der Zeltleine. Kommt mit Aufbewahrungstasche. Features: Stabile PET-/Polyesterschnüre mit Seilspanner. Reflektieren bei Dunkelheit und sind damit ein unentbehrlicher Helfer beim Camping Mit Aluminium-Zweilochspanner zur Längenvariation und Straffung der Zeltleine Länge 4 m Durchmesser: ca. 4 mm Lieferumfang: 4 Stück in einer Aufbewahrungstasche

Weitere Suchbegriffe: Abspannseile, CALIMA, 4, m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,55*
  
Preis gilt ab 6.000 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 5,8875* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 31,01*
€ 36,902
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 30,72*
€ 36,557
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,40*
€ 34,986
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,58*
€ 34,01
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 27,56*
€ 32,796
pro Packung
ab 6000 Packungen
€ 23,55*
€ 28,025
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.