Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DUNLOP Drybag, 20 L, 56x37x37 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
865964
865964
865964-2
865964-3
865964-4
865964-99
Artikel-Nr.:
     1039U-9859865964
Hersteller:
     Dunlop
Herst.-Nr.:
     8711292205517
EAN/GTIN:
     08711292205517
Suchbegriffe:
Drybag
Packsack
Wasserdichter Beutel
wasserdichter beutel
DUNLOP Drybag, 20 L, 56x37x37 cm

Mit der Drybag von DUNLOP steht einem tollen Ausflug aufs Wasser oder an den Strand nichts mehr im Weg! Die Drybag bewahrt wichtige Gegenstände staub- und wasserfrei auf und bietet mit 20 Litern Fassungsvermögen Platz für die wichtigsten Utensilien. Zum Verschließen wird die Drybag dreimal zusammengefaltet und mit dem integrierten Clip verschlossen, so wird ein Eindringen von Wasser oder Staub verhindert. Aus robustem PVC-Material. Features: Wasserdichte Drybag mit 20 Liter Fassungsvermögen Ideal für Ausflüge aufs Wasser, an den Strand, zum Sport oder ins Schwimmbad Staub- und wasserfreie Aufbewahrung wichtiger Gegenstände Aus robustem PVC-Material Mit verstellbarem Tragegurt Roll-Down-Verschlussmechanismus Technische Daten: Fassungsvermögen: 20 Liter Material: PVC Farbe: Grau Maße (BxHxT): 37x56x37 cm

Weitere Suchbegriffe: DUNLOP, 20, L, 865964
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,68*
€ 38,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,61*
€ 38,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,90*
€ 36,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,40*
€ 36,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,07*
€ 34,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,51*
€ 29,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.