Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Leuchte Baum, 20 LEDs, weiß, 30 cm, batteriebetrieben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
865993
865993
865993-99
Artikel-Nr.:
     1039U-9859865993
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     66334
EAN/GTIN:
     04032037817616
Suchbegriffe:
LED-Baum
led baum
LED-Leuchte Baum, 20 LEDs, weiß, 30 cm, batteriebetrieben

Besser in die Weihnachtszeit starten geht nicht! Der LED-Baum in Wabenform zaubert eine tolle Stimmung in Ihr Heim und kann noch dazu überall platziert werden da nur Batterien (nicht inklusive) benötigt werden. Ein einstellbarer Timer bietet zusätzlich noch mehr Bequemlichkeit: Einfach zur gewünschten Zeit einschalten und am nächsten Tag schaltet sich die Leuchte automatisch zur gleichen Uhrzeit wieder ein. Features: Schöne LED-Leuchte in Baumform Ideal für die Weihnachtszeit Aus Papier gefertigt und mit Wabenstruktur 20 warmweiße LEDs sorgen für ein schönes Licht Einstellbarer Timer (6 Stunden an, 18 Stunden aus) Betrieb mit Mignon-AA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) Technische Daten: LEDs: 20 Material: Papier Farbe: Weiß Maße (H): 30 cm

Weitere Suchbegriffe: LED-Leuchte, Baum, 20, LEDs, 865993
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,90*
€ 37,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,52*
€ 37,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,41*
€ 35,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,55*
€ 33,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,61*
€ 32,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.