| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9859870514 Herst.-Nr.: 3410370 EAN/GTIN: 04006825614213 |
| |
|
| | |
| Akku-Strauchschere EINHELL GE-CG 18 Li Solo Die Einhell Akku-Gras- und Strauchschere GE-CG 18 Li - Solo ist für den Hobbygärtner der ideale Partner bei der flexiblen Gestaltung des heimischen Grüns. Die Einhell Akku-Gras- und Strauchschere GE-CG 18 Li - Solo ist für den Hobbygärtner der ideale Partner bei der flexiblen Gestaltung des heimischen Grüns. Ein robustes Metall-Getriebe sorgt für eine optimale Kraftübertragung auf die lasergeschnittenen und diamantgeschliffenen Messer. Im Lieferumfang enthalten sind ein Grasschneideblatt sowie ein Strauchscherenmesser. Ein System zum werkzeuglosen Messerwechsel verwandelt die Akku-Schere schnell und unkompliziert von einer Gras- zu einer Strauchschere. Der Sicherheitsschalter schützt den Anwender vor einer unbeabsichtigten Aktivierung. Die GE-CG 18 Li ist mit einem Softgrip für einen festen und gleichzeitig bequemen Halt ausgerüstet. Die Lieferung erfolgt ohne Akku und ohne Ladegerät. Features: Sicherheitsschalter Metall-Getriebe Grasschneideblatt Strauchscherenmesser Werkzeugloser Messerwechsel Lasergeschnittene und diamantgeschliffene Messer Softgrip Technische Daten: Schnittbreite Grasschneidemesser: 100 mm Schnittbreite Strauchschneidemesser: 200 mm Schnittstärke Strauchschneidemesser: 8 mm Zahnabstand Strauchschneidemesser: 8 mm Lieferumfang: Strauchschere Grasschneidemesser Strauchschneidemesser Anleitung |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku-Heckenschneider, Akkuheckenschere, Akkuheckenschneider, Akkustrauchschere, Elektrische Gartenschere, Ladegerät LI-Ion, Ladegerät Li-Io Akku, Ladegerät LiIo-Akku, Ladegerät Lithium-Ionen-Akku, Li-Io Akku Ladegerät, Li-Ion Akku Ladegerät, LiIo Akku Ladegerät, Lithium-Ionen-Akku Ladegerät, Rebenschere, Rebschere, akku-grasschere einhell, akku-grasschere, Akku-Strauchschere, EINHELL, GE-CG, 18, Li |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 44,15* | € 58,47* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 46,24* | € 60,68* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 45,55* | € 60,68* | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,29* | ab € 48,50* | € 63,55* | | | | Lager 1039 | | | | | | Frei Haus | ab € 90,666* | € 114,496* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|