| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9859871040 Herst.-Nr.: 3415410 EAN/GTIN: 04006825638356 |
| |
|
| | |
| Universal Streuer EINHELL GE-US 18 Li Solo Einhell Universal Streuer GE-US 18 Li ist ein ganzjähriger praktischer Helfer in Heim, Hof und Garten, ob Dünger, Rasensamen oder Streusalzausgebracht werden müssen. Betrieben wird der Streuer mit einem 18V-Power X-Change-Akku, welcher in allen Einhell Universal Streuer GE-US 18 Li ist ein ganzjähriger praktischer Helfer in Heim, Hof und Garten, ob Dünger, Rasensamen oder Streusalz ausgebracht werden müssen. Betrieben wird der Streuer mit einem 18V-Power X-Change-Akku, welcher in allen Geräten dieser Reihe verwendbar ist. Ideal dosierte Streuleistung liefert die 6-stufige elektronische Drehzahlregulierung ebenso wie die 8-stufige, ergonomische Streumengenregulierung. Der Behälter hat ein Fassungsvermögen von 3,3 Liter. Dabei ist eine Streubreite von maximal fünf Meter individuell einstellbar. Der Softgrip ist ergonomisch konzipiert. Features: Mitglied der Power X-Change Familie, 1x18V Batterie notwendig 6-stufige elektronische Drehzahlregulierung 8-stufige, ergonomische Streumengenregulierung 3.3l Fassungsvermögen Ergonomische und sichere Handhabung dank Softgrip Individuell einstellbare Streubreite (max. 5m) Ausbringung von z.B. Dünger, Rasensamen oder auch Streusalz Ganzjährige Nutzung möglich (Dünger, Rasensamen, Streusalz) Technische Daten: Flächenleistung: 800 m² Streugutbehälter: 3,3 L Gewicht: 1,23 kg |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Universal, Streuer, EINHELL, GE-US, 18 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 32,63* | € 43,51* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 34,21* | € 45,19* | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,29* | ab € 35,46* | € 46,70* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 35,72* | € 47,12* | | | | Lager 1039 | | | | | | € 6,99* | ab € 79,786* | € 93,256* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|