Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EINHELL Akku-Gras- und Strauchschere GE-CG 18/100 Li - Solo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EINHELL
EINHELL
Artikel-Nr.:
     1039U-9859871375
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     871375
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrische Gartenschere
EINHELL Akku-Gras- und Strauchschere GE-CG 18/100 Li - Solo

Die Einhell Akku-Gras- und Strauchschere GE-CG 18/100 Li-Solo ist ein leitungsstarkes Mitglied der cleveren Power X-Change-Familie. Das Grasschneideblatt ist perfekt zur Pflege von Rasenkanten (100 mm) konzipiert. Für die Hecken- und Buschpflege sind die lasergeschnittenen und diamantgeschliffenen Strauchscherenmesser ideal geeignet. Der Werkzeugwechsel erfolgt ganz einfach und werkzeuglos. Im Einsatz bietet der Softgrip perfekten Halt und Ergonomie. Das abgedeckte Getriebegehäuse schützt im Einsatz und bei der Säuberung vor Berührungspunkten mit Teilen, die mit Getriebeöl geschmiert sind. Zum Betrieb ist 1x 18 Volt PXC-Batterie notwendig. Akku und Ladegerät sind nicht im Lieferumfang enthalten und sind separat erhältlich. Features: Mitglied der Power X-Change Familie, 1x18V Batterie notwendig Abgedecktes Getriebegehäuse schützt vor Berührung mit Getriebeöl Grasschneideblatt perfekt zur Pflege von Rasenkanten (100mm) Strauchscherenmesser zur Hecken- und Buschpflege (200mm) Einfacher und werkzeugloser Messerwechsel Lasergeschnittene und diamantgeschliffene Messer Softgrip bietet perfekten Halt und Ergonomie Lieferung ohne Akku und ohne Ladegerät (separat erhältlich) Technische Daten: Betriebsspannung: 18 V- Schnittbreite Grasschneidemesser: 100 mm Schnittlänge Strauchschneidemesser: 200 mm Schnittstärke Strauchschneidemesser: 8 mm Zahnabstand Strauchschneidemesser: 8 mm Gewicht: 1,06 kg Lieferumfang: Akku-Gras- und Strauchschere Grasschneideblatt Strauchscherenmesser Bedienungsanleitung

Weitere Suchbegriffe: EINHELL, Akku-Gras-, und, Strauchschere, 871375
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 153,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,81*
€ 228,254
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,97*
€ 226,064
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,95*
€ 215,331
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,19*
€ 206,096
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,13*
€ 182,225
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.