Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EINHELL Akku-Bodenhacke GE-CR 18/20 Li E-Solo


Menge:  Packung  
Produktinformationen
EINHELL
EINHELL
Artikel-Nr.:
     1039U-9859871397
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     3431210
EAN/GTIN:
     04006825654974
Suchbegriffe:
Elektro-Bodenhacke
Elektro-Gartenfräse
Motorfräse
Motorhacke
EINHELL Akku-Bodenhacke GE-CR 18/20 Li E-Solo

Die Einhell Akku-Bodenhacke GE-CR 18/20 Li E - Solo bietet kabellose Freiheit für einfache leichte Erdauflockerungen z.B. in Beeten und Gewächshäusern. Sie ist Mitglied der Power X-Change-Familie, alle Akkus der Systemreihe sind untereinander verwendbar. Für ein Plus an Flexibilität sorgt die Drehzahlregulierung. Die vier robusten Hackmesser aus Metall gewähren eine lange Lebensdauer. Für bequemes und ermüdungsfreies Arbeiten sorgen das geringe Gewicht und der Hauptgriff mit Softgrip. Mit dem Zusatzhandgriff lässt sich außerdem die Griffposition individuell einstellen. Der Transportgriff bietet maximale Mobilität. Für platzsparende Lagerung sorgt der teilbare Führungsholm. Die Lieferung erfolgt ohne Akku und Ladegerät (separat erhältlich). Features: Mitglied der Power X-Change Familie, 1 x 18 Batterie notwendig Elektronische Drehzahlregulierung für ein Plus an Flexibilität 4 Robuste Hackmesser aus Metall mit langer Lebensdauer Hauptgriff mit Softgrip für ermüdungsfreies Arbeiten Zusatzhandgriff für individuelle Anpassung der Griffposition Transportgriff für hohe Mobilität Split Shaft - Ermöglicht platzsparenden Transport & Lagerung Lieferung ohne Akku und Ladegerät (separat erhältlich) Technische Daten: Betriebsspannung: 18 V- Arbeitsbreite: 20 cm Arbeitstiefe: 20 cm Anzahl Hackmesser: 4 Stück Leerlauf-Drehzahl: 230 U/min Durchmesser Hackmesser: 15.5 cm Gewicht: 3,85 kg Lieferumfang: Akku-Bodenhacke Bedienungsanleitung

Weitere Suchbegriffe: elektro-bodenhacke, EINHELL, Akku-Bodenhacke, GE-CR, 18/20, 871397
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
pro Stück
€ 6,90*
ab € 77,79*
€ 99,11*
pro Stück
Frei Haus
ab € 80,47*
€ 118,63*
1 Tag
37
pro Stück
Frei Haus
ab € 97,69*
€ 126,10*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 101,76*
€ 129,28*
Lager 1039
14 Tage
7
pro Packung
Frei Haus
ab € 218,68*
€ 267,38*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 267,38*
€ 318,18
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 263,29*
€ 313,32
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 246,50*
€ 293,34
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 244,06*
€ 290,43
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 218,68*
€ 260,23
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 218,68* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.