| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1039U-9859871649 Herst.-Nr.: 25165 EAN/GTIN: 04260277269999 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | GARDIGO Fliegenwedler Profi 25165 Die Lösung für Handel, Gastronomie und Haushalt! Der Profi Fliegen-Wedler hat einen eingebauten Lithium-Ionen-Akku und wird in der mitgelieferten Ladestation induktiv aufgeladen – ganz ohne lästiges Anschließen von Kabeln. Einfach auf die Ladestation stellen und fertig. Mit seinen schimmernden Flügeln verscheucht der Fliegen-Wedler lästige Fliegen vom Essen, so wie Sie das sonst mit der Hand tun. Der entscheidende Unterschied ist nur, dass Sie auch andere Dinge zu tun haben, als Ungeziefer von den Lebensmitteln zu vertreiben. Der Fliegenwedler steht dauerhaft am Buffet, der Frischetheke oder auf dem Esstisch. Für die Deckenmontage ist ein Aufhänger in den Boden des Profi Fliegen-Wedlers integriert. Technische Daten: Akku Betrieb 1200 mAh, Li-Ion Maße (BxHxT): 95x265x95 mm Lieferumfang: Fliegen-Wedler Ladestation USB-Ladekabel Bedienungsanleitung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: GARDIGO, Fliegenwedler, Profi, 25165, 871649 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 18,95* | € 27,76* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 18,97* | € 27,77* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 40,94* | € 56,55* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1039 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 52,73* | € 70,62* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1039 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1039 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1039 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | ![](/p.gif) | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|