| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1039U-9859871711 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 54193 EAN/GTIN: 04032037802902 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Juteband, 8cm, braun, 9 m Praktisches Juteband in 9 m Länge. Das Juteband eignet sich ideal zur Tischdekoration, für Gestecke oder Blumensträuße, für den Floristikbereich oder zum Befestigen und Schützen von Pflanzen im Außenbereich. Features: Juteband mit 9 m Länge Ideal als Tischdekoration, für Gestecke oder Blumensträuße uvm. Leicht zuschneidbar Wiederverwendbar Aus natürlicher Jute Technische Daten: Material: natürliche Jute Maße (BxL): 8 cm x 9 m |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Dekogewebe, Schmuck-Band, Schmuckband, Zierband, jute dekoband, jute band, dekoband braun, 1m, 8cm, braun, 871711 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |