Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesafilm® kristall-klar, 1 Rolle, 33m:15mm, 57316-00000-02


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
tesafilm®
tesafilm®
Artikel-Nr.:
     1039U-9859891523
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     57316-00000-02
EAN/GTIN:
     04042448039972
Suchbegriffe:
tesafilm®
kristall-klar
1
Rolle
tesafilm® kristall-klar, 1 Rolle, 33m:15mm, 57316-00000-02

tesafilm® kristall-klar ist ein hochwertiges Selbstklebeband. Es ist nicht nur hochtransparent und bleibt auf vielen Oberflächen nahezu unsichtbar. Es bietet auch eine extra starke Haftung in Kombination mit einer hohen Alterungs- und Reißfestigkeit. Verwenden Sie tesafilm® kristall-klar, wenn Sie ein glasklares, selbstklebendes Bastel- oder Büroband für anspruchsvolle Situationen benötigen. Typische Anwendungen sind das Verpacken eines Geschenks, Büroanwendungen oder das Erstellen persönlicher Weihnachtskarten oder Einladungen. Zur einfachen Handhabung ist es in Kombination mit allen tesafilm® hand- oder Tischabrollern einsetzbar. Feature: - Klebefilm mit hoher Transparenz - Nahezu unsichtbar auf fast allen Untergründen - Stark klebend - Hohe Alterungsbeständigkeit - Geräuschloses Abrollen - PP-Folie und lösungsmittelfreie Klebmasse - Für alle tesafilm® Abroller geeignet Technische Daten: Trägermaterial: BOPP Material: PP (Polypropylen) Klebmasse: wasserbasiertes Acrylat Lösungsmittelfrei: ja Abmessung / Inhalt: 33 m : 15 mm, HFB Farbe: kristall-klar Klebkraft: Sehr hohe Klebkraft Alterungsbeständig: ja Anwendungsgebiet: Büro, Zuhause Hand einreißbar: nein Leise abrollbar: ja Wieder auffüllbar: nein Rückstandsfrei entfernbar: nein Geeignete Oberflächen: Karton, Papier Gesamtdicke in µm: 55 Transparenz: Sehr hohe Transparenz Beschriftbar: nein

Weitere Suchbegriffe: 33m:15mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 15,081*
  
Preis gilt ab 2 Packungen
1 Packung enthält 33 Meter (€ 0,457* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.