| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1039U-99190038075812 Herst.-Nr.: 6438409085061 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Nokia 105 4G Edition 2023 Dual-SIM Charcoal Nokia 105 - Qualität, mit der du in Verbindung bleibst Mit Vertrauen kann man viel erreichen. Das Nokia 105 bietet die Qualität, für die Nokia Smartphones bekannt sind und die in rigorosen Produkttests nachgewiesen wurde. Mit einem 25 % größeren Akku als sein Vorgänger ist das Nokia 105 ein Smartphone, auf das du dich verlassen kannst – tagein, tagaus. Gute Verarbeitungsqualität Strenge Produkttests stellen sicher, dass es den Herausforderungen des Alltags gewachsen ist. Drahtloses FM-Radio Höre lokale Sender mit oder ohne Headset. Langlebiger Akku Mit einer einzigen Ladung erreichst du bis zu 8 Stunden Gesprächszeit oder 12 Tage Standby-Zeit. Benutzerfreundlich Fühlt sich intuitiv an mit einem großen Display und einer haptischen Tastatur mit abgesetzten Tasten. Lokale Musik und Neuigkeiten auf Knopfdruck Höre die Nachrichten auf deinem morgendlichen Weg zur Arbeit oder spiele Musik zu Hause. Das kabellose UKW-Radio funktioniert mit oder ohne Headset, du bist also startklar. Größerer Akku Das Nokia 105 verfügt über einen 25 % größeren Akku als das Vorgängermodell, der dir bis zu 12 Tage Standby-Zeit und bis zu 8 Stunden Gesprächszeit pro Ladung ermöglicht. Lade es mit einem normalen Micro-USB-Kabel auf. Behalte deine Kontakte bei dir Mit Platz für bis zu 2.000 Kontakte und 500 SMS-Nachrichten steht dem Kontakthalten nichts mehr im Wege. So unterhaltsam wie nützlich Man weiß nie, wann eine Taschenlampe mal gebraucht wird. Zum Glück hat das Nokia 105 eine eingebaut. Und wenn es Zeit ist, sich zu entspannen, kannst du dich mit ein paar Spielen zurücklehnen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Mobiltelefon, mobile phone, Nokia Smartphone, Smartphone Nokia, Smartphone, Smartphones, nokia smartphones, smartphone, 105, 4G, Edition, 2023, 99196438409085061 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |