| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-99190135929048 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: AGOODIP13011 EAN/GTIN: 7333347077767 |
| |
|
| | |
| Backcase für Apple iPhone 13 Pro Charcoal Black Highlights 100 % nachhaltig da◦ 0 % Plastikanteil◦ Zu 100 % pflanzlich aus Leinsamen hergestellt◦ 100 % kompostierbar Die Hülle kann recycelt werden Durch „A Good Loop“ jederzeit eine neue Hülle erhalten Zudem von „The Vegan Society“ und „Green Magenta“ zertifiziert 1,6 mm Schutz und trotzdem sehr schlank im Design Designt und hergestellt in Schweden |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, mobiltelefon hülle, Backcase, für, Apple, iPhone, 99190135929048 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1039 | | | | 2 | | € 6,99* | ab € 15,49* | € 21,70* | | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 20,34* | € 28,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 43,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|