| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1039U-99190419970330 Herst.-Nr.: 4023125029608 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | AVM FRITZBox 5530 Fiber Router Glasfaser-Power mit schnellem Wi-Fi 6 Die FRITZ!Box 5530 Fiber bringt die komplette FRITZ!Box-Funktionalität an den Glasfaseranschluss und bietet gleichzeitig maximale Flexibilität. Die neueste WLAN Generation Wi-Fi 6 befindet sich ebenso an Bord wie Schnittstellen der Telefonie. Mit der FRITZ!Box 5530 Fiber können verschiedene Glasfasermodule verwendet werden. Für die beiden häufigsten Verbindungsarten - AON und GPON - liegen die passenden SFP-Module der FRITZ!Box bei. Optimaler Datendurchsatz mit Wi-Fi 6 Der neue Standard Wi-Fi 6 trägt der stetig wachsenden Zahl an WLAN-Geräten Rechnung. Durch Verringerung der Latenzzeiten sorgt Wi-Fi 6 für einen schnellen, stabilen Datenfluss. Insgesamt steht eine Bandbreite von 2.400 Mbit/s (5 GHz) und 600 MBit/s (2,4 GHz) für viele parallele Anwendungen zur Verfügung. Stark als Zentrale im WLAN Mesh Als WLAN Mesh Zentrale ist die FRITZ!Box 5530 Fiber für höchste Anforderungen im Heimnetz vorbereitet. Im WLAN Mesh werden verteilte WLAN-Knoten (z.B. FRITZ!Box und mehrere FRITZ!Mesh Repeater) zu einem einzigen intelligenten WLAN-Netz zusammengefasst. Die FRITZ!Box 5530 Fiber bildet dabei die Zentrale des FRITZ! Mesh und steuert alle überigen Zugangspunkte aktiv, so dass im Heimnetz genutzte WLAN-Endgeräte immer am Zugangspunkt mit der besten Verbindung angemeldet sind (WLAN Mesh Steering). Anschlüsse · 2,5-Gigabit-LAN-Port (Standard IEEE 802.3bz, NBase-T) · 2 ultraschnelle Gigabit-LAN-Anschlüsse für Computer, Fernseher und andere Netzwerk-Geräte · 1 analoger Telefonanschluss · SFP-Cage für ein FRITZ!SFP Modul (AON und GPON im Lieferumfang enthalten) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: GPON Router, Glasfaser Router, Router, WLAN Router, Wireless Lan Router, avm wlan router, aon router, FRITZBox, 5530, Fiber, (Tarifvermarktung), 99194023125029608 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |