Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrial LR6/AA Batterie 10er Pappbox 1,5V blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
99190501611713
99190501611713
Artikel-Nr.:
     1039U-99190501611713
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     VARTAINDUSTRIALA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
Industrial LR6/AA Batterie 10er Pappbox 1,5V blau

Produktbeschreibung
Varta Industrial Batterie 10 x AA / LR6 Alkalisch
Produkttyp
Batterie
Packungsmenge
10 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
5.05 cm
Durchmesser
1.45 cm
Gewicht
24 g
Batterie
AA / LR6 - Alkalisch 2950 mAh
Mit Batterien
10 Stck.

Weitere Suchbegriffe: Batterie LR6, LR06 Batterie, LR6 Batterie, Mignon Batterie, aa batterie 1,5v, aa batterie, Industrial, LR6/AA, Batterie, 10er, 99190501611713
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,84* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,40*
€ 14,76
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,29*
€ 14,63
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,87*
€ 14,13
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,17*
€ 13,29
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,74*
€ 12,78
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,40*
€ 10,00
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.