Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ready to Use AAA, HR03 - 800 mAh Akku, 1,2 V, 2 Stk. Blister


Menge:  Paket  
Produktinformationen
99190631580825
99190631580825
Artikel-Nr.:
     1039U-99190631580825
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     VARTAHR038002STK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AAA Akku
AAA Akkus
AAA Micro Akku
Akku AAA
Ready to Use AAA, HR03 - 800 mAh Akku, 1,2 V, 2 Stk. Blister

Kommt bereits aufgeladen aus der Verpackung und kann sofort genutzt werden. Herkömmliche Akkus verlieren alleine durch die Lagerung sehr schnell einen Großteil ihrer Kapazität. Bei VARTA Ready2Use konnte dieses Problem auf ein Minimum reduziert werden. Einmal geladen können diese neuartigen Akkus nach einem Jahr Lagerung noch 80% ihrer ursprünglichen Kapazität aufweisen. Diese Akkus erfordern kein spezielles Ladegerät und sind für alle Arten von Anwendungen bestens geeignet. Von der Wanduhr mit niedrigem Stromverbrauch bis hin zur stromfressenden Digitalkamera ist Ready2Use eine zuverlässige Energielösung.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 5,065* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,51*
€ 17,27
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 14,38*
€ 17,11
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 13,90*
€ 16,54
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,20*
€ 15,71
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,78*
€ 15,21
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,13*
€ 12,05
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.