Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMS Projektorhalterung CL V500-750, aluminium-schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SMS
SMS
Artikel-Nr.:
     1039U-9969100174
Hersteller:
     SMS
Herst.-Nr.:
     AE012053
EAN/GTIN:
     7331394000547
Suchbegriffe:
SMS
Projektorhalterung
CL
V500-750

Die SMS Projektorhalterung CL V500-750, aluminium-schwarz ist unsere klassische Projektor Deckenhalterung (und wahrscheinlich die am meisten verkaufte Konsole innerhalb Europas).

SMS Projektorhalterung CL V500-750, aluminium-schwarz
Die SMS Projektorhalterung CL V500-750, aluminium-schwarz ist eine Deckenhalterung für Projektoren bis maximal 12kg Gewicht. Ihre Länge ist variabel einstellbar. Die Verwendung mit der SMS Projektor Unislide macht diese Halterung für nahezu alle Projektorenmodelle universell einsetzbar. Der Projektor kann dabei um 360° gedreht und um 25° geneigt werden. SMS Unislide ist im Paket inbegriffen.
Technische Details:
Farbe: Aluminium / schwarz
Maximale Belastung (kg): 12
Maße (mm): L (incl. UniSlide): 530-780
Säulenlänge (mm): 500-750
Neigung: + / -25 °
Schwenkung: + / -360 °
Deckenmontage: Kann an Decken montiert werden und in Umgebungen mit schrägen Wänden.
Deckenplatte (mm): 190x120
Zubehör: SMS Clamp zur Montage an Rohrleitungen.

Lieferumfang: 1 Stück Projektorhalterung (ohne Projektor!)

Weitere Suchbegriffe: aluminium-schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 210,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,13*
€ 301,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,13*
€ 300,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,78*
€ 280,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,91*
€ 277,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,72*
€ 250,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.